エスコ
1/4"DR/ E4 [TORX]ディープソケット
仕様
ソケット深さ:4.6mm
全長(mm)
50
サイズ
E4
質量(g)
17
外径(Φmm)
5.4
差込角(inch)
1/4"
アズワン品番
64-7890-20
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64747035
EA618AN-4
オープン
¥
1,740
¥
1,914
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください