エスコ
3/8"DRx1/4"HEX/51mm インパクトソケットアダプター
全長(mm)
51
質量(g)
25
寸法D(mm)
12.5
差込角(inch)
3/8"
六角軸シャンク径
1/4"
アズワン品番
64-7890-24
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64747096
EA618AX-221
オープン
¥
965
¥
1,062
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください