エスコ
3/8"DR/110mm ラチェットハンドル
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
110
質量(g)
183
送り角度(°)
15
差込角(inch)
3/8"(9.5mm)
アズワン品番
64-7890-26
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64747114
EA618BA-7
オープン
¥
4,010
¥
4,411
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください