エスコ
3/8"DRx10.0mm ディープソケット
全長(mm)
55
質量(g)
46
対辺(mm)
10
外径(Φmm)
14.5
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7890-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64747543
EA618BP-10
オープン
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください