曜日別特売

3/8"DRx12.0mm ディープソケット

3/8"DRx12.0mm ディープソケット - エスコ3/8"DRx12.0mm ディープソケット - エスコ3/8"DRx12.0mm ディープソケット - エスコ
全長(mm)55質量(g)52対辺(mm)12外径(Φmm)16.8差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7890-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64747568EA618BP-12
オープン
1,320
1,452(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする