曜日別特売

3/8"DRx26.0mm ディープソケット

3/8"DRx26.0mm ディープソケット - エスコ
全長(mm)65質量(g)209対辺(mm)26外径(Φmm)34差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7891-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64747708EA618BP-26
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64747708EA618BP-2650049046EA618BR-26EA618BP-26 3/8"sqx26mm ディープソケット エスコ 500490463/8"sqx26mm ディープソケットエスコ1個
2,060
税込2,266
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする