曜日別特売

3/8"DR ソケットセット(12個組/12角)

3/8"DR ソケットセット(12個組/12角) - エスコ3/8"DR ソケットセット(12個組/12角) - エスコ

高いトルク伝達と耐荷重性を備えた面接触の基本ソケットのセットです。

セット内容12個組ホルダー付セット材質ソケット:クロムモリブデン鋼、ホルダー:スチール素材形状12角全長(mm)26~30質量(g)465対辺(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19差込角(sq.)3/8"ホルダー長さ(mm)300アズワン品番64-7891-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64747778EA618BV
オープン
7,940
8,734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする