エスコ
3/8"DR ソケットセット(9個組)
高いトルク伝達と耐荷重性を備えた面接触の基本ソケットのセットです。
セット内容
9個組ホルダー付セット
材質
ソケット:クロムモリブデン鋼、ホルダー:スチール素材
形状
6角
全長(mm)
26~30
質量(g)
333
差込角(sq.)
3/8"
ホルダー長さ(mm)
200
アズワン品番
64-7891-22
対辺(inch)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・5/8"・11/16"・3/4"
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64747796
EA618BV-2
オープン
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください