エスコ
3/8"DR/17mm ソケット
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
29
対辺(mm)
17
外径(Φmm)
23.3
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7891-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64747927
EA618BV-217
オープン
¥
710
¥
781
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください