エスコ
3/8"DR/19mm ソケット
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
30
対辺(mm)
19
外径(Φmm)
25.8
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7891-37
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64747945
EA618BV-219
オープン
¥
710
¥
781
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください