エスコ
3/8"DRx26mm ソケット
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
35
対辺(mm)
26
外径(Φmm)
34.5
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7891-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64748006
EA618BV-226
オープン
¥
1,470
¥
1,617
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください