エスコ
3/8"DRx 9/32" ソケット
全長(mm)
26
質量(g)
20
外径(Φmm)
10.8
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7891-46
対辺(inch)
9/32”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64748033
EA618BV-303
オープン
¥
740
¥
814
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください