エスコ
3/8"DRx 9/16" ソケット
全長(mm)
27
質量(g)
31
外径(Φmm)
19.5
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7891-53
対辺(inch)
9/16”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64748103
EA618BV-310
オープン
¥
805
¥
886
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください