エスコ
3/8"DRx 5/8" ソケット
全長(mm)
28
質量(g)
42
外径(Φmm)
22
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7891-55
対辺(inch)
5/8”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64748128
EA618BV-312
オープン
¥
805
¥
886
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください