エスコ
3/8"DRx13/16" ソケット
全長(mm)
32
質量(g)
77
外径(Φmm)
28
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7891-59
対辺(inch)
13/16”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64748164
EA618BV-316
オープン
¥
860
¥
946
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください