エスコ
3/8"DRx 7/8" ソケット
全長(mm)
32
質量(g)
82
外径(Φmm)
29.5
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7891-60
対辺(inch)
7/8”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64748173
EA618BV-317
オープン
¥
915
¥
1,007
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください