曜日別特売

1/2"DR シノ付ラチェットハンドルセット(ソケット4個/ケース付)

1/2"DR シノ付ラチェットハンドルセット(ソケット4個/ケース付) - エスコ1/2"DR シノ付ラチェットハンドルセット(ソケット4個/ケース付) - エスコ1/2"DR シノ付ラチェットハンドルセット(ソケット4個/ケース付) - エスコ

シノ付ラチェットハンドルは左右切替式。
プッシュ式で簡単にソケットの取り外しができます。
ディープソケット用収納ポーチ付。

セット内容
〈セット内容〉:ソケット、シノ付きラチェット、バッグ
(1/2”)ラチェットハンドル:380mm(シノ付)
全長(mm)77質量(g)1200対辺(mm)14・17・19・21外径(Φmm)ソケット:20.3・24・26.5・29送り角度(°)ラチェット:15差込角(sq.)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7891-64内容量1個
注意
※ソケットの抜き差しはプッシュボタンをペンなどでしっかりと押してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64748207EA618CA
オープン
18,600
20,460(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする