エスコ
1/2"DR/E10-E24 [TORX]ソケットセット(7個組)
レール(250mm)付き。
セット内容
7個組
全長(mm)
E10:36、E12、E14、E16、E18、E20:37、E24:40
サイズ
E10、E12、E14、E16、E18、E20、E24
質量(g)
428
差込角(sq.)
1/2"
アズワン品番
64-7892-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64748828
EA618CM-100
オープン
¥
7,410
¥
8,151
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください