エスコ
1/2"DR/E10 [TORX]ソケット
全長(mm)
36
サイズ
E10
質量(g)
44
外径(Φmm)
13.2
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7892-30
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64748846
EA618CM-110
オープン
¥
1,080
¥
1,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください