エスコ
1/2"DR/E20 [TORX]ソケット
全長(mm)
37
サイズ
E20
質量(g)
63
外径(Φmm)
22.8
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7892-36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64748907
EA618CM-120
オープン
¥
1,130
¥
1,243
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください