エスコ
1/2"DR/13mm ユニバーサルソケット
全長(mm)
66
質量(g)
152
対辺(mm)
13
外径(Φmm)
19
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7892-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64749083
EA618CP-113
オープン
¥
3,780
¥
4,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください