エスコ
1/2"DR/21mm ユニバーサルソケット
全長(mm)
72
質量(g)
176
対辺(mm)
21
外径(Φmm)
29
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7892-62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64749169
EA618CP-121
オープン
¥
4,130
¥
4,543
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください