エスコ
1/2"DR/22mm ユニバーサルソケット
全長(mm)
72
質量(g)
185
対辺(mm)
22
外径(Φmm)
30.3
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7892-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64749178
EA618CP-122
オープン
¥
4,130
¥
4,543
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください