曜日別特売

1/2"DR/13x 50mm [INHEX]ビットソケット

1/2"DR/13x 50mm [INHEX]ビットソケット - エスコ1/2"DR/13x 50mm [INHEX]ビットソケット - エスコ
全長(mm)50質量(g)120対辺(mm)13軸長(mm)13.5差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7892-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64749467EA618CT-13
オープン
1,400
1,540(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする