エスコ
1/2"DR/ 9x100mm [INHEX]ビットソケット
全長(mm)
100
質量(g)
105
対辺(mm)
9
軸長(mm)
63.5
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7892-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64749494
EA618CT-109
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください