エスコ
3/4"DR/20mm ソケット
全長(mm)
50
質量(g)
185
対辺(mm)
20
外径(Φmm)
29.5
差込角(inch)
3/4"(19mm)
アズワン品番
64-7894-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64750343
EA618DJ-20
オープン
¥
1,970
¥
2,167
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください