エスコ
3/4"DR/24mm ソケット
全長(mm)
50
質量(g)
200
対辺(mm)
24
外径(Φmm)
34.5
差込角(inch)
3/4"(19mm)
アズワン品番
64-7893-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64750386
EA618DJ-24
オープン
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください