エスコ
3/4"DR/36mm ソケット
全長(mm)
59
質量(g)
438
対辺(mm)
36
外径(Φmm)
49.5
差込角(inch)
3/4"(19mm)
アズワン品番
64-7893-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64750508
EA618DJ-36
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください