エスコ
3/4"DR/55mm ソケット
全長(mm)
72
質量(g)
1006
対辺(mm)
55
外径(Φmm)
73.5
差込角(inch)
3/4"(19mm)
アズワン品番
64-7894-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64750666
EA618DJ-55
オープン
¥
8,280
¥
9,108
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください