エスコ
3/4"DR/58mm ソケット
全長(mm)
72
質量(g)
1149
対辺(mm)
58
外径(Φmm)
77
差込角(inch)
3/4"(19mm)
アズワン品番
64-7894-29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64750693
EA618DJ-58
オープン
¥
9,340
¥
10,274
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください