エスコ
3/4"DR/65mm ソケット
全長(mm)
80
質量(g)
1608
対辺(mm)
65
外径(Φmm)
86
差込角(inch)
3/4"(19mm)
アズワン品番
64-7894-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64750727
EA618DJ-65
オープン
¥
13,800
¥
15,180
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください