エスコ
1"DRx30mm ソケット
全長(mm)
65
質量(g)
410
対辺(mm)
30
外径(Φmm)
44
差込角(inch)
1
アズワン品番
64-7894-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64750876
EA618ED-30
オープン
¥
5,740
¥
6,314
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください