エスコ
1"DRx37mm ソケット
全長(mm)
65
質量(g)
613
対辺(mm)
37
外径(Φmm)
53
差込角(inch)
1
アズワン品番
64-7894-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64750919
EA618ED-37
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください