エスコ
1"DRx45mm ソケット
全長(mm)
68
質量(g)
844
対辺(mm)
45
外径(Φmm)
63
差込角(inch)
1
アズワン品番
64-7894-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64750946
EA618ED-45
オープン
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください