エスコ
1"DRx47mm ソケット
全長(mm)
72
質量(g)
942
対辺(mm)
47
外径(Φmm)
65.5
差込角(inch)
1
アズワン品番
64-7894-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64750955
EA618ED-47
オープン
¥
11,800
¥
12,980
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください