エスコ
8x130mm T型BOXレンチ(ショート)
軸径(Φmm)
8
寸法(mm)
8
全長(mm)
254
質量(g)
150
軸長(mm)
247
アズワン品番
64-7894-78
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64751138
EA618GH-8
オープン
¥
1,880
¥
2,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください