エスコ
10x130mm T型BOXレンチ(ショート)
軸径(Φmm)
9
寸法(mm)
10
全長(mm)
254.5
質量(g)
200
軸長(mm)
245
アズワン品番
64-7894-79
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64751147
EA618GH-10
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください