エスコ
1/4"DRx100mm エクステンションバー(首振り型)
寸法(mm)
D:6.35、L1:9、L2:92、d:8
全長(mm)
100
差込角(inch)
1/4"
アズワン品番
64-7894-88
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64751226
EA618HD-4
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください