曜日別特売

1/4"DRx200mm エクステンションバー(首振り型)

1/4"DRx200mm エクステンションバー(首振り型) - エスコ1/4"DRx200mm エクステンションバー(首振り型) - エスコ1/4"DRx200mm エクステンションバー(首振り型) - エスコ
寸法(mm)D:12.5、L1:9、L2:192、d:8全長(mm)200差込角(inch)1/4"アズワン品番64-7894-90内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64751244EA618HD-6
オープン
2,030
2,233(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする