エスコ
1/4"DRx250mm エクステンションバー(首振り型)
寸法(mm)
D:12.5、L1:9、L2:242、d:8
全長(mm)
250
差込角(inch)
1/4"
アズワン品番
64-7894-91
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64751253
EA618HD-7
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください