エスコ
1/2"DRx19/32" ソケット(十二角)
寸法(mm)
D2:21.5、L1:12、d:11
全長(mm)
35
質量(g)
65
外径(Φmm)
22
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7896-38
対辺(inch)
19/32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64752267
EA618KK-59
オープン
¥
485
¥
534
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください