エスコ
1/2"DR/T60 [Torx]ビットソケット
寸法(mm)
D:22、A:39
全長(mm)
74
サイズ
T60
質量(g)
240
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7896-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64752845
EA618KW-60
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください