エスコ
1/2"DR/E12 [Torx] ソケット
寸法(mm)
D2:21.8、L1:8.3、d:7.1
全長(mm)
40
サイズ
E12
質量(g)
52
外径(Φmm)
13.8
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7897-37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64753134
EA618KX-12
オープン
¥
915
¥
1,007
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください