エスコ
1/4"DRx 1/4" [INHEX]ビットソケット
全長(mm)
59.5
質量(g)
39
寸法D(mm)
16
寸法I(mm)
37
差込角(inch)
1/4"
アズワン品番
64-7898-44
対辺(inch)
1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64753633
EA618NR-206
オープン
¥
1,140
¥
1,254
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください