曜日別特売

1/4"DRx 9/64" [INHEX]ロングビットソケット

1/4"DRx 9/64" [INHEX]ロングビットソケット - エスコ1/4"DRx 9/64" [INHEX]ロングビットソケット - エスコ
寸法(mm)D:16、l:99全長(mm)121.5質量(g)54差込角(inch)1/4"アズワン品番64-7898-51対辺(inch)9/64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64753703EA618NT-102
オープン
1,440
1,584(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする