エスコ
1/4"DRx 7/32" [Ball-Hex]ロングビットソケット
寸法(mm)
D:16、l:99
全長(mm)
121.5
質量(g)
56
差込角(inch)
1/4"
アズワン品番
64-7898-66
対辺(inch)
7/32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64753859
EA618NT-305
オープン
¥
1,880
¥
2,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください