エスコ
1/2"DR ソケットレンチセット(19個組)
セット内容
ソケット(12角):8・10・11・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32mm
ラチェットハンドル:250mm
スピンナーハンドル:400mm
スライドヘッドハンドル:250mm
エクステンションバー:150mm
仕様
スライドヘッドハンドル:250mm
ケース寸法(mm)
455(W)×190(D)×60(H)
差込角(inch)
1/2
アズワン品番
64-7899-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64754044
EA618R-7
オープン
¥
43,700
¥
48,070
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください