エスコ
1/2"DR/T30x70mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)
全長(mm)
70
サイズ
T30
質量(g)
73
軸長(mm)
37
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7900-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64754139
EA618RS-630
オープン
¥
1,850
¥
2,035
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください