エスコ
1/4"DRx5.5mm クロウフットレンチ
材質
ニッケルクロムメッキ
全長(mm)
22
質量(g)
10
対辺(mm)
5.5
外径(Φmm)
16
差込角(inch)
1/4"(6.3)
アズワン品番
64-7900-83
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64754315
EA618TL-5.5
オープン
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください