曜日別特売

1/4"DRx 7 mm クロウフットレンチ

1/4"DRx 7 mm クロウフットレンチ - エスコ1/4"DRx 7 mm クロウフットレンチ - エスコ
材質ニッケルクロムメッキ全長(mm)24質量(g)11対辺(mm)7外径(Φmm)17差込角(inch)1/4"(6.3)アズワン品番64-7900-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64754333EA618TL-7
オープン
1,980
2,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする